Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 637101 Kabelrinne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 637101 Kabelrinne
Legrand 637101 Kabelrinne
Artikel-Nr.:
     CIDE5-79994970
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     637101
EAN/GTIN:
     3245066371016
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
224 mm
Verpackungstiefe
64 mm
Verpackungshöhe
128 mm
Paketgewicht
136 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
128 mm
Tiefe
224 mm
Höhe
64 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.