| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-79900833 Herst.-Nr.: 100816 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Elektronik-Spitzzangen mit Schneide gebogene Form, glatte Backen, Spitze 2, 5 x 1, 5 mm , länge 150 mmPräzisions-Elektronikzangen mit durchgestecktem Gelenk, gesenkgeschmiedete Ausführung hochpräzise Ausführung aus Spezialstahl, leicht selbstöffnend durch Doppelblattfedern, hohe Standzeit, Flächen fein geschliffen, mit ergonomischen Zwei-Komponenten Griffhüllen (in ESD oder 1000 V Ausführung auf Anfrage) Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Anzahl der Zangen | 1 | Merkmale | Typ | Spitzzange | | Intelligentes, ergonomisches Design | Ja | | Material | Stahl | | Handgrifffarbe | Black,Red | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 150 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |