| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-79750706 Herst.-Nr.: RZ02-03330200-R3M1 EAN/GTIN: 8886419318538 |
| |
|
| | |
| GEWOBEN FÜR GESCHWINDIGKEIT, ENTWICKELT FÜR KONTROLLE Wenn du viel Platz für deine Moves im Spiel brauchst, dann kommst du mit dem Razer Gigantus V2 ganz groß raus. Als weiches Gaming-Mauspad mit einer texturierten Oberfläche aus Mikrofasergewebe ist es ideal, um dich bei deinen flüssigen Moves und beim pixelgenauem Zielen zu unterstützen.
MACH'S ZU DEINEM DING MIT RAZER CUSTOMS Erschaffe dein eigenes, unverwechselbares Razer Gigantus V2-Design oder verleihe deinem Mauspad mit deinem Gamertag und Gamedesign deiner Wahl deinen ganz persönlichen Touch.
Jetzt ausprobieren! Gib dein Gamer Tag hier ein.
BIS GRÖSSE 3XL Unsere Größe 3XL, die einen ganzen Tisch abdecken kann, ist ideal für alle, die mit weniger DPI spielen, ein größeres Gaming-Mauspad bevorzugen oder einfach mehr Platz für ihre Moves brauchen. Darüber hinaus sind auch noch 3 weitere Größen erhältlich, die perfekt für eine Vielzahl weiterer Layouts sind.
TEXTURIERTE STOFF-OBERFLÄCHE AUS MIKROFASERGEWEBE Das Gewebe ist optimiert für alle Maus-Sensoren für pixelgenaues Tracking und perfekte Reaktionszeiten, damit deine Maus noch schneller über das Pad gleitet und dir schnelle, flüssige Bewegungen ermöglicht.
DICKER, HOCH VERDICHTETER SCHAUMSTOFF MIT RUTSCHFESTER UNTERSEITE Mit 3 mm (M & L) bzw. 4 mm (XXL & 3XL) Dicke bleibt dieses Gaming-Mauspad auch auf unebenen Untergründen schön glatt und verrutscht dank der gummierten Unterseite auch dann nicht, wenn's mal wieder hektisch wird. Dank seiner Dicke und Robustheit ist das Mauspad nicht nur eine sichere Grundlage für konsistente Mausbewegungen, sondern stützt während des Spielens auch noch das Handgelenk. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Ursprungsland | China | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 80 mm | | Verpackungstiefe | 80 mm | | Verpackungshöhe | 295 mm | | Paketgewicht | 291 g | Leistungen | Produktfarbe | Schwarz, Grün | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Gaming-Mauspad | Ja | | Material | Gummi | | Anti-Rutsch-Basis | Ja | | Anti-Wicklungskanten | Ja | | Anti-statische Beschichtung | Ja | | Komfortables Design | Ja | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 3926909790 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 360 mm | | Tiefe | 275 mm | | Dicke | 3 mm | | Gewicht | 190 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |