Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vanguard VEO 2 S 235AB Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vanguard VEO 2 S 235AB Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Vanguard VEO 2 S 235AB Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Vanguard VEO 2 S 235AB Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Vanguard VEO 2 S 235AB Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Vanguard VEO 2 S 235AB Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-79731725
Hersteller:
     Vanguard
Herst.-Nr.:
     VEO 2 S 235AB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ vanguard
dreibein stativ
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1206 mm
Höhe (min)
178 mm
Gewicht
1428 g
Länge, zugeklappt
400 mm
Merkmale
Zweck
Smartphone-/Digital-Kamera
Höchstgewichtskapazität
6 kg
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz
Neigungswinkelbereich
90 - 40 °
Panoramische Rotation
360 °
Beinwinkel
80 °
Kopfmaterial
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,45*
€ 219,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,83*
€ 202,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 168,13*
€ 200,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,97*
€ 192,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,73*
€ 186,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,31*
€ 169,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.