|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE5-79469592 Herst.-Nr.: AT-SPZX120/I EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 85 °C |  | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 85 % | Merkmale | Produktfarbe | Silber |  | Gehäusematerial | Metall |  | Plug | Ja |  | Hot-Swap | Ja | Leistungen | SFP Transceiver-Typ | Faseroptik |  | Maximale Datenübertragungsrate | 1000 Mbit/s |  | Schnittstelle | SFP |  | Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt | Ja |  | Optischer Kabelverbinder | LC |  | Maximal mögliche Übertragungsstrecke | 120000 m |  | Tx-Wellenlänge (mind.) | 1550 nm |  | Rx-Wellenlänge (max.) | 1550 nm |  | Tx-Leistung (max) | 5 dBmW |  | Link-Budget | 32 dB |  | Digitale Diagnose-Überwachung (DDM) | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |