Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan 2D Barcodescanner, 250 mm Scanreichweite, USB-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manhattan 2D Barcodescanner, 250 mm Scanreichweite, USB-Anschluss
Manhattan 2D Barcodescanner, 250 mm Scanreichweite, USB-Anschluss
Manhattan 2D Barcodescanner, 250 mm Scanreichweite, USB-Anschluss
Manhattan 2D Barcodescanner, 250 mm Scanreichweite, USB-Anschluss
Manhattan 2D Barcodescanner, 250 mm Scanreichweite, USB-Anschluss
Manhattan 2D Barcodescanner, 250 mm Scanreichweite, USB-Anschluss
Artikel-Nr.:
     CIDE5-79437026
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     179775
EAN/GTIN:
     766623179775
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Höhere Geschwindigkeit, Genauigkeit und Produktivität

Der Manhattan 2D Barcodescanner ermöglicht präzises und blitzschnelles Scannen für ein breites Spektrum an Anwendungen, um Routinetransaktionen zu verbessern, papierbasierte Prozesse zu automatisieren und die Produktivität zu erhöhen. Er beherrscht schnelles und zuverlässiges Scannen bei größerer Toleranz und Entfernung für gängige 1D- und 2D-Barcodes wie UPC/EAN, Code 128, QR-Codes und viele mehr.

Dieser Barcodescanner ist ebenso einfach zu installieren wie anzuwenden, ein integrierter Keyboard Wedge Decoder sendet die gescannten Daten an eine aktive Anwendung, wo diese angezeigt werden, als wären sie manuell direkt über die Tastatur eingegeben worden. Ohne externes Netzteil, sondern mit Stromversorgung über die USB-Schnittstelle sowie einer Scanreichweite bis zu 250 mm ist der Manhattan 2D Barcodescanner ideal für den täglichen Einsatz in Ladengeschäften, Postfilialen, Gaststätten, Reise- und Transportunternehmen, Lagerhäusern und anderen Gewerbe- und Industrieanwendungen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Eingangsspannung
5 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
144 g
Breite
168 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
55 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
FCC CE
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
USB
Kabellänge
1.5 m
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D/2D
Sensor-Typ
CCD
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-8, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 Databar Limited, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, JAN, MSI, Matrix 2 of 5, Plessey, Telepen, U.P.C., UPC-A, UPC-E
2D (Matrix
Aztec Code, Datenmatrix, Han Xin, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code
Optische Sensorauflösung (B x H)
1280 x 800 Pixel
Arbeitsabstand
250 mm
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 100000 Lux
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,00*
€ 148,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,90*
€ 147,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,23*
€ 131,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,81*
€ 129,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,06*
€ 115,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.