Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritter Markant 05 Schneidemaschine Elektro 65 W Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ritter Markant 05 Schneidemaschine Elektro 65 W Kunststoff
Ritter Markant 05 Schneidemaschine Elektro 65 W Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE5-7940426
Hersteller:
     Ritter
Herst.-Nr.:
     501.020
EAN/GTIN:
     4004822501208
Suchbegriffe:
Alles-Schneider
Allesschneider
Aufschnitt-Maschine
Aufschnittmaschine
Dieser klappbare Allesschneider aus pflegeleichtem Kunststoff bietet einfache und sichere Bedienung und zuverlässige Funktion. Aufgeklappt, steht er rutschfest auf der Arbeitsplatte. Durch den patentiert teilbaren Schlitten bleibt der Allesschneider auch zusammengeklappt immer komplett. Die Schnittstärke lässt sich stufenlos bis ca. 14 mm einstellen. Mit der Varioelektronik kann die Messerdrehzahl dem jeweiligen Schneidgut angepasst werden. Außerdem ist das Gerät mit einem Moment- und Dauerschalter und einer Kabelaufwicklung ausgestattet. Zusammengeklappt ist dieser Allesschneider nur noch 10,5 cm breit.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
340 mm
Höhe
210 mm
Gewicht
1700 g
Merkmale
Typ des Schneiders
Elektro
Scheibendicke (max)
14 mm
Gehäusematerial
Kunststoff
Klingendurchmesser
170 mm
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
260 x 350 x 210 mm
Energie
Leistung
65 W
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,81*
€ 69,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,69*
€ 69,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,55*
€ 64,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ritter
501.105
ab € 28,42*
Zubehör
Ritterwerk
518.116
ab € 28,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.