Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ATV320U30N4B Frequenzumwandler Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric ATV320U30N4B Frequenzumwandler Schwarz
Schneider Electric ATV320U30N4B Frequenzumwandler Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-79372555
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ATV320U30N4B
EAN/GTIN:
     3606480931277
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
EMV-Filter
Frequenzumrichter
Inverter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
245 mm
Höhe
325 mm
Gewicht
3000 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
Maximale Ausgangsspannung
500 V
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 514,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,33*
€ 660,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,52*
€ 657,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,78*
€ 639,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 529,43*
€ 630,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 514,80*
€ 612,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.