Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 67734 Audio-Kabel 50 m Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 67734 Audio-Kabel 50 m Schwarz, Rot
Goobay 67734 Audio-Kabel 50 m Schwarz, Rot
Goobay 67734 Audio-Kabel 50 m Schwarz, Rot
Goobay 67734 Audio-Kabel 50 m Schwarz, Rot
Goobay 67734 Audio-Kabel 50 m Schwarz, Rot
Goobay 67734 Audio-Kabel 50 m Schwarz, Rot
Goobay 67734 Audio-Kabel 50 m Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE5-79326137
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     67734
EAN/GTIN:
     4040849677342
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
50m lautsprecherkabel 2 x 1,5mm²
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
50 m
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Kabelmaterial
Kupferverkleidetes Aluminium (CCA)
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,3684* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
67743
ab € 36,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.