Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Melitta 01738 Kaffeekapsel & Kaffeepad 16 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Melitta 01738 Kaffeekapsel & Kaffeepad 16 Stück(e)
Melitta 01738 Kaffeekapsel & Kaffeepad 16 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-7924700
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     01738
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaffee Kapsel
Kaffeediscs
Kaffeekapsel
Kaffeekapseln
  • Erlesene Komposition aus edlen Kaffees.
  • Geeignet für alle gängigen Kaffeepadmaschinen.
  • Inhalt: 16 Pads (= 112g).\n\nDas Geheimnis unserer Auslese klassisch Pads liegt in einer feinen Auswahl besonderer Kaffees aus ausgewählten Anbaugebieten. Diese haben unsere Kaffee-Experten mit größter Sorgfalt und viel Erfahrung zu einer perfekt abgestimmten Mischung komponiert, die den Auslese klassisch Pads ihren vollmundigen und temperamentvollen Charakter verleiht. Die feine Crema rundet diesen Kaffeegenuss ab.\n\nAchtung: Nicht für MyCup-Geräte geeignet!
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kaffeepad
Getränkearten
Kaffee
Kaffeekapsel-/Podsystem
Coffee Pods
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
112 g
Weitere Suchbegriffe: Kaffee-Pad, Kaffeepad, Kaffeepads, kaffeekapsel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,86*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 0,112 Kilogramm (ab € 17,23215* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,47*
€ 3,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,53*
€ 2,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,45*
€ 2,62
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,40*
€ 2,57
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,30*
€ 2,46
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,86*
€ 1,99
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Melitta
ab € 1,86*
Ähnlich
Melitta
ab € 1,87*
Ähnlich
Melitta
ab € 1,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.