Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6326500 Fernbedienung IR Wireless Lighting Drucktasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6326500 Fernbedienung IR Wireless Lighting Drucktasten
Trilux 6326500 Fernbedienung IR Wireless Lighting Drucktasten
Artikel-Nr.:
     CIDE5-79200715
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6326500
EAN/GTIN:
     8718291747635
Suchbegriffe:
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder (Haushalt)
Funk-Handsender
Funkhandsender
Weitere Informationen:
Design
Schnittstelle
IR Wireless
Fernbedienung Nutzung
Lighting
Markenkompatibilität
Philips
Produktfarbe
Aluminium
Eingangssignal
Drucktasten
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
223 mm
Höhe
24 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,81*
€ 134,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,68*
€ 132,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,88*
€ 127,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,05*
€ 121,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,61*
€ 105,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.