Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joby GripTight GorillaPod Video PRO Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joby GripTight GorillaPod Video PRO Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Joby GripTight GorillaPod Video PRO Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Joby GripTight GorillaPod Video PRO Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Joby GripTight GorillaPod Video PRO Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Joby GripTight GorillaPod Video PRO Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Joby GripTight GorillaPod Video PRO Stativ Smartphone-/Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-79018743
Hersteller:
     Joby
Herst.-Nr.:
     JB01501-BWW
EAN/GTIN:
     817024015015
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibein stativ
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
300 mm
Gewicht
282 g
Merkmale
Zweck
Smartphone-/Action-Kamera
Höchstgewichtskapazität
1 kg
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz
Montage
1/4"
Stativkopftyp
Kugellager
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Edelstahl, Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.