Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matrox D-Series D1450 Quad HDMI Graphics Card / D1450-E4GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Matrox D-Series D1450 Quad HDMI Graphics Card / D1450-E4GB
Matrox D-Series D1450 Quad HDMI Graphics Card / D1450-E4GB
Matrox D-Series D1450 Quad HDMI Graphics Card / D1450-E4GB
Matrox D-Series D1450 Quad HDMI Graphics Card / D1450-E4GB
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78650511
Hersteller:
     Matrox
Herst.-Nr.:
     D1450-E4GB
EAN/GTIN:
     790750256054
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
matrox grafikkarte
Matrox D-Series D1450 Quad HDMI Graphics Card

Die Matrox® D-Series D1450 Quad-Monitor-Grafikkarte wurde speziell für den Betrieb von Videowänden der nächsten Generation entwickelt und unterstützt bis zu vier synchronisierte 4Kp60-Displays über eine einzige Grafikkarte. Als Gen 3 PCIe® x16-Karte mit voller Bauhöhe und vier nativen HDMI®-Anschlüssen bietet die D1450 eine reibungslose Videowiedergabe und außergewöhnliche Grafikleistung für eine Vielzahl von kommerziellen und kritischen 24/7-Videowandanwendungen, einschließlich Kontrollräumen, Unternehmen, Industrie, Behörden, Militär, Pro-AV, Digital Signage, Sicherheit und mehr. Als Teil des Matrox Videowand-Portfolios bietet die D1450 auch eine vollständige Palette an Videowand-Software, APIs, SDKs und Bibliotheken, mit denen OEMs, Systemintegratoren, AV-Installateure und Entwickler benutzerdefinierte Steuerungsfunktionen und Anwendungen für jede Videowandinstallation erstellen können.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
202 mm
Breite
127 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
4 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR5
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64
Mindestsystemvoraussetzungen
Single available PCIe x16 slot, 4 GB of system memory
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
47 W
Leistungen
DirectX-Version
12.0
OpenGL-Version
4.5
OpenCL-Version
1.2
HDCP
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Zertifizierung
Regulatory compliance: FCC (US) Class B, CE (European Union) Class B, RCM (Australia/New Zealand) Class B, KC (Korea) Class B, ICES-3 (Canada) Environmental compliance: EU RoHS, China RoHS, REACH
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 3.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
HDMI-Version
2.0
Weitere Suchbegriffe: grafikkarte, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.361,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.506,68*
€ 1.792,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.490,54*
€ 1.773,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.442,68*
€ 1.716,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.409,79*
€ 1.677,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.361,12*
€ 1.619,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Matrox
CAB-FL-F
ab € 18,25*
Zubehör
Matrox
Q2G-H4K
ab € 963,73*
Zubehör
Matrox
SK-SLNC-4
ab € 42,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.