Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jüscha 45057 Aktenkoffer Leder Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jüscha 45057 Aktenkoffer Leder Schwarz
Jüscha 45057 Aktenkoffer Leder Schwarz
Jüscha 45057 Aktenkoffer Leder Schwarz
Jüscha 45057 Aktenkoffer Leder Schwarz
Jüscha 45057 Aktenkoffer Leder Schwarz
Jüscha 45057 Aktenkoffer Leder Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78543215
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     45057
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenkoffer
Attachekoffer
Lederkoffer
Computerkoffer
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkthauptfarbe
Schwarz
Material
Leder
Färbung
Monochromatisch
Notebook-Gehäuse
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Innentasche
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
490 mm
Höhe
200 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,88*
€ 111,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,74*
€ 109,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,90*
€ 102,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,05*
€ 98,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,91*
€ 89,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.