Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 01796-001 Public Address (PA) Lautsprecher 2-Wege


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 01796-001 Public Address (PA) Lautsprecher 2-Wege
Axis 01796-001 Public Address (PA) Lautsprecher 2-Wege
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78388714
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     01796-001
EAN/GTIN:
     7331021067783
Suchbegriffe:
Druckkammer-Lautsprecher
Hornlautsprecher
Trichterlautsprecher
Netzwerk-Lautsprecher
Der AXIS C1310-E Network Horn Speaker ist unter den meisten klimatischen Bedingungen ideal für den Einsatz im Außenbereich geeignet. Die Benutzer können Eindringlinge per Fernzugriff abschrecken, bevor sie eine Straftat verüben, in Notfällen Anweisungen geben oder allgemeine Sprachnachrichten tätigen. Der integrierte Speicher unterstützt bereits aufgezeichnete Nachrichten oder Sicherheitspersonal kann direkt auf Benachrichtigungen antworten. Die digitale Signalverarbeitung (DSP) gewährleistet einen klaren Klang. Offene Standards unterstützen die einfache Integration in Netzwerk-Video, Zutrittskontrolle, Analysen und VoIP (Unterstützung von SIP). Der AXIS C1310-E ist ein eigenständiges Gerät, das nahezu überall eingesetzt werden kann. Er unterstützt eine flexible, skalierbare und kostengünstige Lösung für das Systemdesign.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
164 mm
Tiefe
305 mm
Höhe
225 mm
Gewicht
1300 g
Audio
Frequenzbereich
280 - 12500 Hz
Verstärkerklasse
D
Ausgangsleistung des Verstärkers
7 W
Energie
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
12.95 W
Merkmale
Lautsprechertyp
2-Wege
Eingebauter Verstärker
Ja
Lautsprecherplatzierung
Wandmontierbar
Speicherkapazität
256 MB
Flash-Speicher
512 MB
Eingebautes Mikrofon
Ja
Digitale Signalverarbeitung (DSP)
Ja
Anzahl der Sprachansagen (max.)
50
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 100 %
Design
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 554,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 625,22*
€ 744,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 615,51*
€ 732,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 602,10*
€ 716,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 588,14*
€ 699,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 554,01*
€ 659,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.