Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 113540 Deckenbeleuchtung GU10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 113540 Deckenbeleuchtung GU10
SLV 113540 Deckenbeleuchtung GU10
SLV 113540 Deckenbeleuchtung GU10
SLV 113540 Deckenbeleuchtung GU10
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78365727
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     113540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
I
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Gesamtleistung
75 W
Lichtfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Höhe
125 mm
Gewicht
390 g
Durchmesser
165 mm
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005297
ab € 35,19*
Zubehör
SLV
1005298
ab € 35,08*
Zubehör
SLV
1005299
ab € 34,93*
Zubehör
SLV
1005274
ab € 12,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.