Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 1002968 Deckenbeleuchtung 19,5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 1002968 Deckenbeleuchtung 19,5 W
SLV 1002968 Deckenbeleuchtung 19,5 W
SLV 1002968 Deckenbeleuchtung 19,5 W
SLV 1002968 Deckenbeleuchtung 19,5 W
SLV 1002968 Deckenbeleuchtung 19,5 W
SLV 1002968 Deckenbeleuchtung 19,5 W
SLV 1002968 Deckenbeleuchtung 19,5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78365529
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002968
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Downlight
LED Anbaudeckenleuchte
Die Hochvolt LED Deckenleuchte FERA 25 überzeugt durch ihr einfaches klares Design und die hohe Leuchtkraft. Die verbauten LED erreichen einen ausgezeichneten Lichtstrom. Somit kann die Leuchte bedenkenlos zur allgemeinen Raumbeleuchtung eingesetzt werden. Dank des eingebauten LED Treibers, ist die Leuchte fertig für den direkten Anschluss an 230V Wechselspannung. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. EEK: A - A++. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Design
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Schutzart
I
Lampen
Gesamtleistung
19.5 W
Lichtfarbe
Schwarz
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
1650 lm
Strahlungswinkel
90 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Gewicht und Abmessungen
Höhe
75 mm
Gewicht
810 g
Durchmesser
200 mm
Energie
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Eingangsspannung
220-240 V
Einschaltstrom
0.5 A
AC Eingangsspannung
220-240 V
Ergonomie
Dimmer
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,85*
€ 162,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,24*
€ 159,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,89*
€ 152,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,49*
€ 148,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,70*
€ 134,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1002967
ab € 112,78*
Ähnlich
SLV
161461
ab € 83,00*
Ähnlich
SLV
1001939
ab € 82,95*
Ähnlich
SLV
148002
ab € 34,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.