Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Fera 25 CL Deckenbeleuchtung 23 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Fera 25 CL Deckenbeleuchtung 23 W
SLV Fera 25 CL Deckenbeleuchtung 23 W
SLV Fera 25 CL Deckenbeleuchtung 23 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85314919
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1001939
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
23 W
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
1800 lm
Strahlungswinkel
100 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
78.26 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
125 mm
Gewicht
1840 g
Durchmesser
250 mm
Energie
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
23 kWh
Leistung
23 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,05*
€ 123,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,49*
€ 120,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,36*
€ 115,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,44*
€ 112,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,90*
€ 98,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.