Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 1002690 Deckenbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 1002690 Deckenbeleuchtung
SLV 1002690 Deckenbeleuchtung
SLV 1002690 Deckenbeleuchtung
SLV 1002690 Deckenbeleuchtung
SLV 1002690 Deckenbeleuchtung
SLV 1002690 Deckenbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78365494
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002690
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Seilsysteme 12V
seilsysteme 12v
LED Strahler COMET für das TENSEO Niedervolt Seil-System. Die Leuchte überzeugt mit einem schlanken Design und ist somit ideal für moderne Lichtkonzepte. Die aus Metall und Glas gefertigte Leuchte ist mit einer warmweiГџen LED bestückt.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
III
Lampen
Gesamtleistung
6.3 W
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtleistung
410 lm
Strahlungswinkel
120 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
185 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
280 g
Durchmesser
65 mm
Energie
Arbeitsspannung
12 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.