Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 117331 Außenbeleuchtung 15 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 117331 Außenbeleuchtung 15 W
SLV 117331 Außenbeleuchtung 15 W
SLV 117331 Außenbeleuchtung 15 W
SLV 117331 Außenbeleuchtung 15 W
SLV 117331 Außenbeleuchtung 15 W
SLV 117331 Außenbeleuchtung 15 W
SLV 117331 Außenbeleuchtung 15 W
SLV 117331 Außenbeleuchtung 15 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78324237
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     117331
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Außen-Deckeneinbauleuchte
Außen-Deckeneinbaustrahler
Die von David Morgan exklusiv designte, dimmbare Deckeneinbauleuchte OCCULDAS 14, ist mit einer 15W Premium LED bestückt. Die mittige Verblendung sorgt für eine homogene, blendfreie, stimmungsvolle und indirekte Beleuchtung. Dank des bereits verbauten LED-Treibers, ist die Leuchte für den direkten Anschluss an einer 230V Netzspannung geeignet. Die Serie OCCULDAS ist in weiteren Varianten erhältlich.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
38 mm
Gewicht
460 g
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
II
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
15 W
Lichtfarbe
Weiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Strahlungswinkel
120 °
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Lichtleistung
810 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,41*
€ 100,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,71*
€ 99,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,90*
€ 95,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,08*
€ 91,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,33*
€ 81,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
143221
ab € 30,48*
Ähnlich
SLV
117311
ab € 127,23*
Ähnlich
SLV
117351
ab € 83,28*
Ähnlich
SLV
143230
ab € 1,59*
Ähnlich
SLV
143231
ab € 5,84*
Ähnlich
SLV
143271
ab € 5,83*
Ähnlich
SLV
143241
ab € 5,83*
Ähnlich
SLV
143151
ab € 2,98*
Ähnlich
SLV
143152
ab € 3,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.