Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Cosmic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Cosmic
SLV Cosmic
SLV Cosmic
SLV Cosmic
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78322298
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     139092
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halogenlampe GX5.3
Halogenlampe Sockel GX5.3
NV-Halogenlampe GX5,3
Seilsysteme 12V
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
35 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
185 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
240 g
Design
Produktfarbe
Chrom
Material
Stahl
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GX5.3
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 24,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
1001574
€ 21,00*
Zubehör
Philips
1001575
€ 21,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.