Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird SPK-BT-15-BK Tragbarer Lautsprecher Tragbarer Mono-Lautsprecher Schwarz 5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird SPK-BT-15-BK Tragbarer Lautsprecher Tragbarer Mono-Lautsprecher Schwarz 5 W
Gembird SPK-BT-15-BK Tragbarer Lautsprecher Tragbarer Mono-Lautsprecher Schwarz 5 W
Gembird SPK-BT-15-BK Tragbarer Lautsprecher Tragbarer Mono-Lautsprecher Schwarz 5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78314076
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     SPK-BT-15-BK
EAN/GTIN:
     8716309112000
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Notebook Lautsprecher
Portable Lautsprecher
Tragbarer Bluetooth-Lautsprecher mit Super-Bass-Sound Musik streamen, Signalreichweite bis zu 10 m Auch als Bluetooth-Freisprecheinrichtung verwendbar Mit 3.5 mm AUX-Eingang, so dass auch Nicht-Bluetooth-Geräte über Audiokabel angeschlossen werden können. Spielt auch Musik direkt von einer Micro-SD-Karte oder einem USB-Stick ab (max. 32 GB). Bis zu 2 Stunden Musik-Streaming mit einer einzigen Ladung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
305 g
Breite
116 mm
Tiefe
93 mm
Höhe
93 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85182200
Ursprungsland
China
Audio
RMS-Leistung
5 W
Frequenzbereich
100 - 20000 Hz
Rauschverhältnis (SNR)
85 dB
Design
Produkttyp
Tragbarer Mono-Lautsprecher
Produktfarbe
Schwarz
Produktdesign
Zylinder
Lautstärkeregler
Berührung
Ein-/Ausschalter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
3,5-mm-Anschluss
Ja
AUX-Eingang
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Bluethooth-Reichweite
10 m
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
Mikro-USB
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
1
Leistungen
Empfohlene Nutzung
Universal
Integrierter Kartenleser
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Freisprechmodus
Ja
Einfaches Koppeln
Ja
Zertifizierung
LVD, EMC, RED
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Sonstige Funktionen
Eingangsstrom
1.5 A
Bluetooth-Frequenzband
2402 - 2480 GHz
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Energiequelle
Akku, Gleichstrom
Akku-/Batteriekapazität
1200 mAh
DC input Spannung
5 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.