Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Value Portabler VGA Video-Splitter, 2fach, 250MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Value Portabler VGA Video-Splitter, 2fach, 250MHz
Value Portabler VGA Video-Splitter, 2fach, 250MHz
Value Portabler VGA Video-Splitter, 2fach, 250MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-7824028
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     14.99.3523
EAN/GTIN:
     7611990192205
Suchbegriffe:
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
HD 15 Pol D-SubSplitter
VGA Monitor Splitter
Weitere Informationen:
Energie
USB
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
2
Video Porttyp
VGA
Teilnehmerausgang
2x VGA
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Bandbreite
250 MHz
Kabellänge
0.65 m
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1440
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.