Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easy Camp Canopy Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Easy Camp Canopy Grau
Easy Camp Canopy Grau
Easy Camp Canopy Grau
Easy Camp Canopy Grau
Easy Camp Canopy Grau
Easy Camp Canopy Grau
Easy Camp Canopy Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77971833
Hersteller:
     Easy Camp
Herst.-Nr.:
     120379
EAN/GTIN:
     5709388102546
Suchbegriffe:
Sonnensegel
sonnensegel grau
sonnensegel pvc
Das Motor Tour Vordach bietet vielseitigen Schutz vor Sonne und Regen und lässt sich schnell und einfach aufstellen, um die Tage am Strand, auf Campingplätzen oder bei Veranstaltungen im Freien optimal zu nutzen. Kommt mit zwei Stahlstangen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Canopy
Produktfarbe
Grau
Rahmenmaterial
Stahl
Material innen
Polyester
Wasserfest
Ja
Wasserdichtebewertung des Stoffes
3000 mm
Schwer entflammbar
Ja
Einfache Installation
Ja
Gewicht und Abmessungen
Stangendurchmesser
19 mm
Breite
2600 mm
Tiefe
2500 mm
Gewicht
2400 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
650 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.