Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Store n Go Pinstripe USB 2.0 Eucalyptus Green 64GB - - 64 GB USB-Stick USB Typ-A Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim Store n Go Pinstripe USB 2.0 Eucalyptus Green 64GB - - 64 GB USB-Stick USB Typ-A Blau
Verbatim Store n Go Pinstripe USB 2.0 Eucalyptus Green 64GB - - 64 GB USB-Stick USB Typ-A Blau
Verbatim Store n Go Pinstripe USB 2.0 Eucalyptus Green 64GB - - 64 GB USB-Stick USB Typ-A Blau
Verbatim Store n Go Pinstripe USB 2.0 Eucalyptus Green 64GB - - 64 GB USB-Stick USB Typ-A Blau
Verbatim Store n Go Pinstripe USB 2.0 Eucalyptus Green 64GB - - 64 GB USB-Stick USB Typ-A Blau
Verbatim Store n Go Pinstripe USB 2.0 Eucalyptus Green 64GB - - 64 GB USB-Stick USB Typ-A Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77947786
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49964
EAN/GTIN:
     0023942499640
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
21 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
9 g
Design
Formfaktor
Dia
Produktfarbe
Blau
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
64 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Lesegeschwindigkeit
12 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
5 MB/s
Plug
Ja
Bootfähig
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Windows 10, 8, 7, Vista, XP Mac OS X 10.4 or higher
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.