Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET IP30 Ind 8-P 10/100/1000T Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANET IP30 Ind 8-P 10/100/1000T Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Blau, Weiß
PLANET IP30 Ind 8-P 10/100/1000T Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77914139
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     IGS-1020PTF-12V
EAN/GTIN:
     4711605284950
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch 8 port
Weitere Informationen:
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Design
Produktfarbe
Blau, Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Wandmontage
Ja
DIN-Schienen-Montage
Ja
Zertifizierung
FCC Part 15 Class A, CE IEC 60068-2-32 (free fall) IEC 60068-2-27 (shock) IEC 60068-2-6 (vibration)
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Leistungen
Warentarifnummer (HS)
85176990
Gewicht und Abmessungen
Breite
77 mm
Tiefe
106 mm
Höhe
152 mm
Gewicht
1164 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Energie
DC input Spannung
12 - 56 V
Eingangsstrom
6 A
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
20 Gbit/s
Durchgang
14.8 Mpps
Store-and-Forward
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9000
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z
Vollduplex
Ja
Halb-Duplex
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl installierten SFP Module
2
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, poe switch ieee 802.3at
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 413,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,17*
€ 561,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,69*
€ 558,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,95*
€ 549,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,02*
€ 539,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,42*
€ 491,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.