Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 34979499 LED-Lampe Weiß 4000 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 34979499 LED-Lampe Weiß 4000 K
Philips 34979499 LED-Lampe Weiß 4000 K
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77906700
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     34979499
EAN/GTIN:
     8710163349794
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
LED Wannenleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1400 g
Leistungen
Glühlampenform
Linear
Lichtleistung
3700 lm
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
4000 K
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,73*
€ 88,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,08*
€ 86,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,90*
€ 83,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,78*
€ 80,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,35*
€ 68,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.