| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-77772658 Herst.-Nr.: 91750 EAN/GTIN: 4043619917501 |
| |
|
| | |
| Dieser Card Reader von Delock kann zum Lesen und Beschreiben von CFast Speicherkarten und als Ersatz für eine 2.5″ HDD / SSD verwendet werden. Die optionale CFast Karte funktioniert z. B. als erweiterter Speicherplatz oder auch als Festplatte für ein Betriebssystem. Der Card Reader kann intern über die SATA 22 Pin Schnittstelle in das System eingebunden werden. Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | Schnittstelle | SATA | Leistungen | Kompatible Speicherkarten | CFast | | Eingebaut | Ja | | Produktfarbe | Grau | | Hot-Swap | Ja | Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 70 mm | | Tiefe | 100 mm | | Höhe | 8 mm |
|
| | |
| | | |
| |