|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE5-77772556 Herst.-Nr.: 64103 EAN/GTIN: 4043619641031 |
| |
|
|  |  |
 | An diesen Adapter von Delock kann ein Mini PCIe Modul im half size oder full size Format angeschlossen werden. Der Adapter kann über die M.2 Schnittstelle in das System eingebunden werden. Es werden Module mit USB oder PCIe (x1) Signalübertragung unterstützt. Weitere Informationen: Design | Eingebaut | Ja |  | Produktfarbe | Grün | Verpackungsdaten | Schrauben enthalten | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Hostschnittstelle | M.2 |  | Ausgangsschnittstelle | Mini PCIe |  | Formfaktor der Erweiterungskarte | Full-height / Half-length | Gewicht und Abmessungen | Breite | 31.5 mm |  | Tiefe | 80 mm |  | Höhe | 4.7 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |