Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asrock X299 Steel Legend Intel® X299 LGA 2066 (Socket R4) ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asrock X299 Steel Legend Intel® X299 LGA 2066 (Socket R4) ATX
Asrock X299 Steel Legend Intel® X299 LGA 2066 (Socket R4) ATX
Asrock X299 Steel Legend Intel® X299 LGA 2066 (Socket R4) ATX
Asrock X299 Steel Legend Intel® X299 LGA 2066 (Socket R4) ATX
Asrock X299 Steel Legend Intel® X299 LGA 2066 (Socket R4) ATX
Asrock X299 Steel Legend Intel® X299 LGA 2066 (Socket R4) ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77756891
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     90-MXBBJ0-A0UAYZ
EAN/GTIN:
     4717677339895
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 2066 (Socket R4)
Kompatible Prozessoren
Intel® Core™ X-Serie
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren
1
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse
4
Grafik
Parallele Verarbeitungstechnologie
3-Way CrossFireX, 3-Way SLI, CrossFireX, NVLink, SLI
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
SATA
Treiber enthalten
Ja
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
ATX
Motherboard Chipsatz Familie
Intel
Motherboard Chipsatz
Intel® X299
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Audio-Chip
Realtek ALC1220
PC Gesundheitsüberwachung
Ventilator, Temperatur, Spannung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64
Warentarifnummer (HS)
84733020
Zertifizierung
FCC, CE, ErP/EuP
Gewicht und Abmessungen
Breite
305 mm
Tiefe
244 mm
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße
128 Mbit
ACPI-Version
6.1
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version
3.0
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
2
SATA III Anschlüsse
8
Front Panel Audiostecker
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
CPU Ventilatorstecker
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker
5
TPM-Anschluss
Ja
Thunderbolt-Stiftleisten
1
12-V-Stromanschluss
Ja
RGB-LED-Stiftleiste
Ja
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl PS/2 Anschlüsse
1
S/PDIF-Ausgang
Ja
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Intel® I211-AT, Intel® I219-V
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA III
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
4
RAM-Speicher maximal
256 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherkanäle
Quad-channel
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2133,2400,2666,2800,2933,3200,3600,3733,3800,4000,4200 MHz
Unbuffered Speicher
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, asrock mainboard, intel mainboard, mainboard ddr4, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 230,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,20*
€ 319,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,46*
€ 317,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,38*
€ 306,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,58*
€ 302,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,25*
€ 274,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.