Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 4212 Steckdose Typ F Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 4212 Steckdose Typ F Grau
Berker 4212 Steckdose Typ F Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77716594
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     4212
EAN/GTIN:
     4011334028260
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Thermoplast
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzfunktion
Spritzwassergeschützt
Zertifizierung
IEC 60884-1, VDE 0620-1
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
1
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,15*
€ 70,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,19*
€ 64,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.