Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 1100.32.255 Kabelverschraubung Metallisch Nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser 1100.32.255 Kabelverschraubung Metallisch Nickel
Kaiser 1100.32.255 Kabelverschraubung Metallisch Nickel
Kaiser 1100.32.255 Kabelverschraubung Metallisch Nickel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77715751
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1100.32.255
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m32 metall
kabelverschraubungen metall
kabelverschraubung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Material
Nickel
Verbindender thread type
M32
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68, IP69
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
13 mm
Breite
36 mm
Höhe
28 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,87535*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,10535*
€ 20,35537
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,98535*
€ 20,21257
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,74535*
€ 18,73697
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,16535*
€ 18,04677
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,55535*
€ 17,32087
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,87535*
€ 14,13167
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.