Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 1571.13.3.050 Kabelverschraubung Grau Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser 1571.13.3.050 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Kaiser 1571.13.3.050 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Kaiser 1571.13.3.050 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77715085
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1571.13.3.050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kaiser kabelverschraubung
kabelverschraubung
kabelverschraubungen kunststoff
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Verbindender thread type
PG13
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-30 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
13 mm
Breite
27 mm
Höhe
28 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.