Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 1555.13.07 Kabelverschraubung Grau Polyamid


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kaiser 1555.13.07 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Kaiser 1555.13.07 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77714802
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1555.13.07
EAN/GTIN:
     7611614077802
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung
kaiser kabelverschraubung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Verbindender thread type
PG13
Kabeldurchmesser
7 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-30 - 100 °C
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,00*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,90* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 0,02 Packungen
€ 65,00*
€ 77,35
pro Packung
ab 0,1 Packungen
€ 60,00*
€ 71,40
pro Packung
ab 0,2 Packungen
€ 56,00*
€ 66,64
pro Packung
1 Packung
€ 52,00*
€ 61,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,50*
€ 60,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,00*
€ 54,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,00*
€ 53,55
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.