Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 1555.09.08 Kabelverschraubung Grau Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser 1555.09.08 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Kaiser 1555.09.08 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77714799
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1555.09.08
EAN/GTIN:
     7611614077772
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung pg9
kabelverschraubung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Verbindender thread type
PG9
Kabeldurchmesser
8 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-30 - 100 °C
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6182*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8482*
€ 1,00936
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7982*
€ 0,94986
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7782*
€ 0,92606
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6182*
€ 0,73566
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.