Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 47081909 Steckdose Typ F Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 47081909 Steckdose Typ F Weiß
Berker 47081909 Steckdose Typ F Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77713581
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     47081909
EAN/GTIN:
     4011334051343
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Thermoplast
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
31.9 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
1
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,51*
€ 192,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,06*
€ 190,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,68*
€ 184,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,02*
€ 179,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,17*
€ 160,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.