Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 471601 Steckdose Typ F Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 471601 Steckdose Typ F Braun
Berker 471601 Steckdose Typ F Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77711469
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     471601
EAN/GTIN:
     4011334228660
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Braun
Gehäusematerial
Thermoplast
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzfunktion
Spritzwassergeschützt
Zertifizierung
IEC 60884-1, VDE 0620-1
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
1
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.