Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 4466 Elektroschalter Schlüsselschalter 2P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 4466 Elektroschalter Schlüsselschalter 2P Grau
Berker 4466 Elektroschalter Schlüsselschalter 2P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77708569
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     4466
EAN/GTIN:
     4011334202677
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
50.8 mm
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Merkmale
Typ
Schlüsselschalter
Anzahl der Pole
2P
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,18*
€ 113,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,10*
€ 108,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,27*
€ 105,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,01*
€ 102,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,37*
€ 92,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.