Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 4450 Elektroschalter Schlüsselschalter Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 4450 Elektroschalter Schlüsselschalter Grau
Berker 4450 Elektroschalter Schlüsselschalter Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77708557
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     4450
EAN/GTIN:
     4011334195603
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Schlüsseltaster
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
59 mm
Höhe
75 mm
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Merkmale
Typ
Schlüsselschalter
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,19*
€ 118,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,27*
€ 113,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,87*
€ 109,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,46*
€ 106,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,37*
€ 96,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.