| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-77674409 Herst.-Nr.: 50862 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Energiequelle | USB | | Batteriereichweite | 8 h | | Eingangsspannung | 5 V | | Energieverbrauch | 50 mA | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 50 °C | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 145 g | | Breite | 161.5 mm | | Tiefe | 88 mm | | Höhe | 77 mm | Leistungen | Produktfarbe | Schwarz, Gelb | | Gehäusematerial | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC), Polyvinylchlorid (PVC) | | Eingebauter Prozessor | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabellos | | Standard-Schnittstellen | USB | | Kabellose Reichweite | 100 m | Verpackungsdaten | Mitgelieferte Kabel | USB | Scannen | Typ | Tragbares Barcodelesegerät | | Scanner-Typ | 1D | | Sensor-Typ | Laser | | 2D (Matrix | Nicht unterstützt | | Arbeitsabstand | 600 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |