Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton T18ROS Kabelbinder Polyamid Schwarz


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HellermannTyton T18ROS Polyamid 6.6 (PA66) Kabelbinder Schwarz 2,5 mm x 100mm, 200 Stück
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77670108
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     118-00030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
100 mm
Breite
2.5 mm
Merkmale
Material
Polyamid
Produktfarbe
Schwarz
Maximaler Bündelungsdurchmesser
20 mm
Zugfestigkeit
80 N
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,97*
1 Beutel enthält 200 Stück (ab € 0,03165* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 9,97*
€ 11,86
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 9,94*
€ 11,83
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 9,45*
€ 11,25
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 9,03*
€ 10,75
pro Beutel
ab 15 Beutel
€ 8,57*
€ 10,20
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,23*
€ 9,79
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 7,79*
€ 9,27
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,33*
€ 7,53
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
€ 323,68*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
€ 26,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.