Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIC CEL1010265 Gelstift Ausziehbarer Gelschreiber Fein Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIC CEL1010265 Gelstift Ausziehbarer Gelschreiber Fein Blau
BIC CEL1010265 Gelstift Ausziehbarer Gelschreiber Fein Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77574137
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     CEL1010265
EAN/GTIN:
     3086123546295
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Ausziehbarer Gelschreiber
Schreibfarben
Blau
Produktfarbe
Blau, Grau, Weiß
Punkttyp
Fein
Gehäuseform
Rund
Materiallgriff
Gummi
Clip
Ja
Spitze Weite
0.5 mm
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
68 mm
Verpackungstiefe
68 mm
Verpackungshöhe
146 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,53167*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,77167*
€ 0,91829
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,75167*
€ 0,89449
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,72167*
€ 0,85879
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,70167*
€ 0,83499
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,67167*
€ 0,79929
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,53167*
€ 0,63269
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.