Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1940143 Elektro-Draht-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1940143 Elektro-Draht-Anschluss
Phoenix Contact 1940143 Elektro-Draht-Anschluss
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000026645
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1940143
EAN/GTIN:
     4017918877392
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenstecker, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Polzahl: 7, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
34.8 mm
Länge (mm)
20.8 mm
Gewicht
6.7 g
Merkmale
Verbindungstyp
Gerade
Anzahl Pins
7
Spannung
160 V V
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,312*
€ 3,792*
22 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,8127*
€ 4,3227*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,8264*
€ 4,3364*
27 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,91363*
€ 4,43363*
25 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,96*
€ 4,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,792*
€ 4,51248
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,312*
€ 3,94128
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 189,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 9,0252*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 118,74*
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.