Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 6711500 Zange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore 6711500 Zange
Gedore 6711500 Zange
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77451886
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6711500
EAN/GTIN:
     4010886671153
Suchbegriffe:
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Flachzange
flachzange 140 mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
56 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
118 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.