Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack Schirmverbinder-Leitung SVL 400 L 400mm Elektrisches Kabel 0,4 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cellpack Schirmverbinder-Leitung SVL 400 L 400mm Elektrisches Kabel 0,4 m Schwarz
Cellpack Schirmverbinder-Leitung SVL 400 L 400mm Elektrisches Kabel 0,4 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77400566
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     143320
EAN/GTIN:
     4010311029382
Suchbegriffe:
Schirmverbinderleitung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
0.4 m
Durchmesser
3 mm
Gewicht
19 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.