Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Vi560 S3 M.2 SSD-Laufwerk 512 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim Vi560 S3 M.2 SSD-Laufwerk 512 GB
Verbatim Vi560 S3 M.2 SSD-Laufwerk 512 GB
Verbatim Vi560 S3 M.2 SSD-Laufwerk 512 GB
Verbatim Vi560 S3 M.2 SSD-Laufwerk 512 GB
Verbatim Vi560 S3 M.2 SSD-Laufwerk 512 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77389706
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49363
EAN/GTIN:
     0023942493631
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Mit den SATA III M2 2280 internen SSD-Laufwerken von Verbatim kann die Systemleistung wiederbelebt werden. Mit der aktuellsten 3D NAND-Technologie bieten sie die perfekte Lösung für ein Upgrade von der Festplatte oder einer älteren SSD. Die Vi560 hat einen überlegenen Controller, der mehr Zuverlässigkeit, höhere Kapazitäten und schnellere Lese- und Schreibgeschwindigkeiten erlaubt.

Verlängern Sie die Lebensdauer Ihres Laptops oder PCs
Hauchen Sie einem älteren System neues Leben ein, indem Sie ein ermüdete Festplatte oder eine ältere 2D NAND SSD durch eine Vi560 S3 SSD ersetzen. Die Vi560 bietet Lesegeschwindigkeiten von bis zu 560 MB/s, und ist damit bis zu 20 Mal schneller als eine Standardfestplatte. Mit einem MTBF-Rating (mittlere Zeit vor dem ersten Ausfall) von 1,5 Millionen Stunden und einem TBW-Rating von bis zu 450 TB (1 TB Kapazität) ist die Vi560 eine hochwertig ausgestattete SSD, auf die Sie sich verlassen können. Professionelle Installation empfohlen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Energie
Energieverbrauch (lesen)
1.43 W
Energieverbrauch (schreiben)
1.39 W
Energieverbrauch (idle)
0.6 W
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
5 Stück(e)
Breite des Versandkartons
128 mm
Warentarifnummer (HS)
84717070
Höhe des Versandkartons
188 mm
Verpackungsdaten
Schnellstartübersicht
Ja
Verpackungsbreite
117 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
148 mm
Paketgewicht
43 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
512 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
3D NAND
Komponente für
PC/Laptop
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
520 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
480 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
101376 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
80400 IOPS
M.2-Schlüssel-ID
B+M
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1500000 h
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
TBW-Bewertung
240
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
2.3 mm
Gewicht
9 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.