Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager BR651306LAN Kabelkanal-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager BR651306LAN Kabelkanal-Zubehör
Hager BR651306LAN Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77292762
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BR651306LAN
EAN/GTIN:
     4012740908429
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
Kabelkanaldeckel
endplatte (kabelkanal) hager
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium
Material
ABS, Polycarbonat (PC)
Gewicht und Abmessungen
Höhe
68 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
BRA651303ELN
ab € 60,50*
Zubehör
Hager
BRA651305ELN
ab € 63,58*
Zubehör
Hager
BRAX9
ab € 5,99*
Zubehör
Tehalit
BR651304HLAN
ab € 30,12*
Zubehör
Tehalit
BR65130WLAN
ab € 20,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.