Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-AD-13 Schnittstellen-Hub USB 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK-AD-13 Schnittstellen-Hub USB 2.0 Schwarz
Akyga AK-AD-13 Schnittstellen-Hub USB 2.0 Schwarz
Akyga AK-AD-13 Schnittstellen-Hub USB 2.0 Schwarz
Akyga AK-AD-13 Schnittstellen-Hub USB 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77066852
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-AD-13
EAN/GTIN:
     5901720130709
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub
Akyga® AK-AD-13 ist ein Hub, mit dem Sie den USB 2.0-Anschluss in vier unabhängige Buchsen aufteilen können. Es ermöglicht die Datenübertragung und das Laden von Geräten je nach Art des angeschlossenen Geräts. Der Hub funktioniert mit USB 1.1- und USB 2.0-kompatiblen Geräten auf Computern mit mindestens einem USB-Anschluss.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Hostschnittstelle
USB 2.0
Hub-Schnittstellen
USB 2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
131 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
47 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
17 mm
Gewicht
42 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
Polen
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.