Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird MP-S-GAMEPRO-M Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird MP-S-GAMEPRO-M Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz, Orange
Gembird MP-S-GAMEPRO-M Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz, Orange
Gembird MP-S-GAMEPRO-M Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz, Orange
Gembird MP-S-GAMEPRO-M Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz, Orange
Gembird MP-S-GAMEPRO-M Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77062617
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     MP-S-GAMEPRO-M
EAN/GTIN:
     8716309097697
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Silikon-Material für optimale Genaugkeit und Kontrolle Sehr geringer Widerstand für schnelle Bewegungen Präzises Tracking für optische und Laser-Mäuse Wasserresistent, ganz leicht mit Wasser abwaschbar
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gaming-Mauspad
Ja
Material
Silikon
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
275 mm
Tiefe
320 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.