Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC GVSUPS20KB2HS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 20 kVA 20000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC GVSUPS20KB2HS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 20 kVA 20000 W
APC GVSUPS20KB2HS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 20 kVA 20000 W
APC GVSUPS20KB2HS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 20 kVA 20000 W
APC GVSUPS20KB2HS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 20 kVA 20000 W
APC GVSUPS20KB2HS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 20 kVA 20000 W
APC GVSUPS20KB2HS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 20 kVA 20000 W
APC GVSUPS20KB2HS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 20 kVA 20000 W
APC GVSUPS20KB2HS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 20 kVA 20000 W
APC GVSUPS20KB2HS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 20 kVA 20000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-76909238
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     GVSUPS20KB2HS
EAN/GTIN:
     731304406723
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
333 mm
Tiefe
847 mm
Höhe
1485 mm
Gewicht
245000 g
Verpackungsbreite
640 mm
Verpackungstiefe
990 mm
Verpackungshöhe
1690 mm
Paketgewicht
270000 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akku-/Batteriespannung
480 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 1000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 3000 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Weiß
Display-Typ
LCD
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifizierung
CSA C22.2 NO. 107.3, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IEC 60721-4-2 Level 2M2, UL 1778 5th edition
Merkmale
USV-Topologie
Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität
20 kVA
Ausgangsleistung
20000 W
Wellenform
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)
340 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
460 V
Eingangsfrequenz
40/70 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
380 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
415 V
Output Frequenz
50/60 Hz
Stromstärke (maximal)
36 A
Anzahl der Eingangs-Phasen
3
Anzahl der Ausgangs-Phasen
3
Eingangs-Leistungsfaktor
0,99
Crest-Faktor
2.5:1
ECO-Modus
Ja
Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD
3 %
Eingangsstrom Gesamtverzerrungsfaktor THD
3 %
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz, Kurzschluß
Akustische Signale
Ja
Verpackungsdaten
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
SmartSlot
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.131,16*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.391,70*
€ 11.176,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.329,14*
€ 11.101,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.180,50*
€ 10.924,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.131,16*
€ 10.866,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.